クランプユニット(フランジタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21552387 品番 CP150-08040
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
寸法H(mm)40(±0.01) 寸法H1(mm)20 寸法H2(mm)20 寸法H3(mm)10 寸法L(mm)46 寸法P(mm)50 寸法W(mm)65 寸法W1(mm)4 付属品平座金2個 質量(g)300 寸法D(Φmm)40 寸法D1(Φmm)22 寸法d(Φmm)9 材質(ボディ)SCM440 クランプ力(kN)8 許容締付トルク(N・m)8 材質(クランプナット)SCM440 材質(クランプスクリュー)SCM435 表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜 表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)高周波焼入 熱処理(クランプナット)焼入焼戻 熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする