L6-CAH3030 クランプレバー付アングルヒンジ6 イマオコーポレーション 21552448

L6-CAH3030 クランプレバー付アングルヒンジ6 イマオコーポレーション 21552448 L6-CAH3030 クランプレバー付アングルヒンジ6 イマオコーポレーション 21552448

クランプレバー付アングルヒンジ6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21552448 品番L6-CAH3030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100
材質亜鉛ダイキャスト・明灰色塗装 付属品ロケーター4個 質量(g)162 最大トルク(N・m)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする