イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
コンパクトサイドクランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21553096
品番
CP134-04007
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
寸法H1(mm)
7
寸法H2(mm)
5
寸法L(mm)
20
寸法L1(mm)
9
寸法Lf(mm)
2
寸法P(mm)
8
寸法S(mm)
2
寸法W(mm)
15
寸法W1(mm)
5
材質(本体)
SCM440
質量(g)
13
寸法D(Φmm)
4
材質(Oリング)
フッ素ゴム(FKM)
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
クランプ力(kN)
2.5
許容締付トルク(N・m)
2.7
寸法M
M4
硬度(本体)
HRC33〜39