イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
コンパクトサイドクランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21553105
品番
CP134-05009
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法H1(mm)
9
寸法H2(mm)
6
寸法L(mm)
25
寸法L1(mm)
11
寸法Lf(mm)
3
寸法P(mm)
10
寸法S(mm)
2.5
寸法W(mm)
19
寸法W1(mm)
7
材質(本体)
SCM440
質量(g)
26
寸法D(Φmm)
5
材質(Oリング)
フッ素ゴム(FKM)
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
クランプ力(kN)
3.5
許容締付トルク(N・m)
5.4
寸法M
M5
硬度(本体)
HRC33〜39