イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
コンパクトダブルサイドクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21553114
品番
CP132-05001A
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
サビ構造により、ワークを強力にクランプします。
1回の操作で2個の加工物のクランプおよびアンクランプを同時に行う事ができます。
寸法H(mm)
最大7.2/最小6.2
寸法H1(mm)
0.3
寸法L(mm)
最小12/最大14
寸法L1(mm)
9.5
寸法M(mm)
M5×0.8-15L
寸法W(mm)
12
寸法W1(mm)
10
寸法W2(mm)
3.3
寸法W3(mm)
3
質量(g)
8
材質(Oリング)
フッ素ゴム(FKM)
材質(ワッシャー)
SCM435
クランプ力(kN)
2
許容締付トルク(N・m)
4.3
材質(口金)
SNCM439
表面処理(ワッシャー)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)
四三酸化鉄皮膜
硬度(口金)
HRC33〜39