コンパクトダブルサイドクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21553132 品番 CP132-06001A
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

サビ構造により、ワークを強力にクランプします。
1回の操作で2個の加工物のクランプおよびアンクランプを同時に行う事ができます。

寸法H(mm)最大8.5/最小7.5 寸法H1(mm)0.2 寸法L(mm)最小15/最大17 寸法L1(mm)9.3 寸法M(mm)M6×1-16L 寸法W(mm)14.8 寸法W1(mm)12 寸法W2(mm)4 寸法W3(mm)4 質量(g)13 材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM) 材質(ワッシャー)SCM435 クランプ力(kN)3.5 許容締付トルク(N・m)7.3 材質(口金)SNCM439 表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 硬度(口金)HRC33〜39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする