コンパクトダブルサイドクランプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21553148 品番 CP132-06001B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

サビ構造により、ワークを強力にクランプします。
1回の操作で2個の加工物のクランプおよびアンクランプを同時に行う事ができます。

寸法H(mm)最大8.5/最小7.5 寸法H1(mm)7.3 寸法L(mm)最小15/最大17 寸法L1(mm)10.2 寸法M(mm)M6×1-18L 寸法W(mm)14.8 寸法W1(mm)12 寸法W2(mm)4 寸法W3(mm)5 質量(g)17 材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM) 材質(ワッシャー)SCM435 クランプ力(kN)4.5 許容締付トルク(N・m)9.1 材質(口金)SNCM439 表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 硬度(口金)HRC33〜39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする