寸法A(mm)10
寸法D(Φmm)6
寸法D1(Φmm)10
寸法H(mm)18
寸法H1(mm)8
寸法H2(mm)6
寸法H3(mm)14
寸法L(mm)43.5
寸法L1(mm)19.5
寸法L2(mm)12
寸法R(mm)39
寸法S(mm)3
寸法W(mm)14
種類カムレバー
形状その他
材質(本体)S45C
材質カムレバー:亜鉛ダイカスト
質量(g)76
表面処理シャフト:四三酸化鉄皮膜・HRC50〜55、カムレバー:クロムメッキ
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質(シャフト)SCM440
レバー荷重(N)80
旋回方向左
持上力(N)1.5〜3
保持力(N)200
ロック機構スパイラルカムカム角度4°