コンパクト内径クランプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21553272 品番 CP131-06001A
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ワークを内側からクランプできます。
クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。
ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。

寸法H(mm)最大8.6/最小7 寸法H1(mm)1.3 寸法L1(mm)11.2 寸法M(mm)M6×1-18L 寸法W(mm)4 質量(g)9 寸法D(Φmm)最小12/最大16.3 材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM) 材質(ワッシャー)SCM435 クランプ力(kN)2.1 許容締付トルク(N・m)7.3 材質(口金)SNCM439 表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 硬度(口金)HRC33〜39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21553297
2019-05-16
用途:
指輪の研磨

指輪を内径把握して旋盤で研磨するの使用しています。芯ブレが大きく切削には不向きですが、サンドペーパーを当てて研磨するには十分です。把握できる径の範囲が広いので、この一つ小さいサイズのものと併せると1号から22号までセットできので大変重宝します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする