イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
コンパクト薄型カムサイドクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21553315
品番
QLSCL05NR
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ワークの浮き上がり防止機能付き。
材質(本体)
S45C
質量(g)
18
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
クランプ力(kN)
1.3
許容締付トルク(N・m)
2.1
材質(カム)
SCM440
材質(クランパー)
SCM440
表面処理(クランパー)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(カム)
四三酸化鉄皮膜
硬度(クランパー)
HRC39〜45
硬度(カム)
HRC39〜45
注意
※取付け面の仕上げは(6.3a)以上で、キズ、打こん等がないようにしてください。