寸法M(mm)M4×0.7-6L
材質(シャフト)SCM440
材質(ボルト)SCM435
材質(口金)S45C
材質(本体)S45C
熱処理(ボルト)焼入焼戻
熱処理(口金)焼入焼戻
表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ボルト)四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
寸法d(Φmm)6.6
寸法H(mm)32
寸法L(mm)52
寸法H1(mm)27
質量(g)560
クランプストローク(mm)3
寸法W1(mm)45
寸法W2(mm)15
寸法H2(mm)18
寸法P1(mm)30
寸法H4(mm)18
寸法L4(mm)14
寸法W(mm)75
寸法L3(mm)20
寸法H5(mm)8
寸法L5(mm)3
寸法P(mm)60
寸法L2(mm)48
寸法L1(mm)10
寸法H3(mm)18
寸法S(mm)3