サイドクランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21553333 品番 QLSCH40H
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
口金の先端は研磨仕上ですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。
クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。

寸法M(mm)M5×0.8-8L 材質(シャフト)SCM440 材質(ボルト)SCM435 材質(口金)S45C 材質(本体)S45C 熱処理(ボルト)焼入焼戻 熱処理(口金)焼入焼戻 表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ボルト)四三酸化鉄皮膜 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 寸法d(Φmm)8.6 寸法H(mm)40 寸法L(mm)69 寸法H1(mm)33 質量(g)1240 クランプストローク(mm)4 寸法W1(mm)60 寸法W2(mm)20 寸法H2(mm)22 寸法P1(mm)40 寸法H4(mm)22 寸法L4(mm)19 寸法W(mm)100 寸法L3(mm)26 寸法H5(mm)10 寸法L5(mm)4 寸法P(mm)80 寸法L2(mm)63 寸法L1(mm)13 寸法H3(mm)22 寸法S(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする