サイドロックアダプター旋盤用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21553342 品番 MBSLAL02
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,008
販売価格(税別)
21,825

MBID02〜MBID08IDクランプの旋盤用アダプターとしてご使用ください。
ドライブスクリューをレンチで回す事でシリンダーが上下にストロークしますので、MBIDIDクランプのテーパーボルトも同時にストロークし、口金が拡張します。
本体側面からクランプ、アンクランプを操作しますので、ワークの止まり穴を利用したクランプに有効です。
ワーク内径:Φ4.1〜Φ20までのMBIDIDクランプに対応しております。
ワーク内径:Φ17.8〜Φ53.3には、MBSID-LサイドロックIDクランプをご使用ください

硬度(シリンダー)HRC40〜45 硬度(ドライブスクリュー)HRC48〜52 材質(シリンダー)S17C 材質(ドライブスクリュー)SCM435 材質(本体)SUM24L 表面処理(シリンダー)PTFEコーティング 表面処理(ドライブスクリュー)PTFEコーティング 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 寸法d(Φmm)20+0.05 寸法Dp(Φmm)13.7 寸法M(mm)M2×0.4 質量(g)807 寸法M1(mm)M2×0.4 許容締付トルク(N・m)5.7 クランプ力(kN)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする