曜日別特売
MBSLAL06 サイドロックアダプター旋盤用 イマオコーポレーション 21553367

MBSLAL06 サイドロックアダプター旋盤用 イマオコーポレーション 21553367
MBSLAL06 サイドロックアダプター旋盤用 イマオコーポレーション 21553367

サイドロックアダプター旋盤用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法M(mm)M6×1
内容量1個注文コード21553367品番MBSLAL06
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,008
販売価格(税別)
21,825

MBID02~MBID08IDクランプの旋盤用アダプターとしてご使用ください。
ドライブスクリューをレンチで回す事でシリンダーが上下にストロークしますので、MBIDIDクランプのテーパーボルトも同時にストロークし、口金が拡張します。
本体側面からクランプ、アンクランプを操作しますので、ワークの止まり穴を利用したクランプに有効です。
ワーク内径:Φ4.1~Φ20までのMBIDIDクランプに対応しております。
ワーク内径:Φ17.8~Φ53.3には、MBSID-LサイドロックIDクランプをご使用ください

硬度(シリンダー)HRC40~45硬度(ドライブスクリュー)HRC48~52材質(シリンダー)S17C材質(ドライブスクリュー)SCM435材質(本体)SUM24L表面処理(シリンダー)PTFEコーティング表面処理(ドライブスクリュー)PTFEコーティング表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜寸法d(Φmm)31.5+0.05寸法Dp(Φmm)23.1寸法M(mm)M6×1質量(g)800寸法M1(mm)M3×0.5許容締付トルク(N・m)42クランプ力(kN)8.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする