サイドロックアダプター旋盤用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21553376 品番MBSLAL08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

MBID02〜MBID08IDクランプの旋盤用アダプターとしてご使用ください。
ドライブスクリューをレンチで回す事でシリンダーが上下にストロークしますので、MBIDIDクランプのテーパーボルトも同時にストロークし、口金が拡張します。
本体側面からクランプ、アンクランプを操作しますので、ワークの止まり穴を利用したクランプに有効です。
ワーク内径:Φ4.1〜Φ20までのMBIDIDクランプに対応しております。
ワーク内径:Φ17.8〜Φ53.3には、MBSID-LサイドロックIDクランプをご使用ください

硬度(シリンダー)HRC40〜45 硬度(ドライブスクリュー)HRC48〜52 材質(シリンダー)S17C 材質(ドライブスクリュー)SCM435 材質(本体)SUM24L 表面処理(シリンダー)PTFEコーティング 表面処理(ドライブスクリュー)PTFEコーティング 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 寸法d(Φmm)37.5+0.05 寸法Dp(Φmm)29 寸法M(mm)M8×1.25 質量(g)795 寸法M1(mm)M3×0.5 許容締付トルク(N・m)55 クランプ力(kN)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする