イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
サムターンクランパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
SUS303
材質(ピン)
SUS304
材質(スプリング)
SWOSC-V相当
付属品
六角穴付きボルト M2×0.4-5L(3個)
注文コード
21553482
品番
QCTH0525-10
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・付属品
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。
タイプ
樹脂ノブ
寸法D(mm)
5
寸法D1(mm)
14
寸法D2(mm)
25
寸法D3(mm)
20
寸法Dp(mm)
21
寸法H(mm)
19
寸法H1(mm)
6.5
寸法L(mm)
15.5
寸法M(mm)
M2×0.4-3L
付属品
六角穴付きボルト M2×0.4-5L(3個)
トラスコ品番
828-6204
材質(本体)
SUS303
質量(g)
35
材質(ピン)
SUS304
材質(スプリング)
SWOSC-V相当
クランプ力(N)
60
色(ノブ)
ブラック
表面処理(シャフト)
無電解ニッケルメッキ
適合プレート厚さ(mm)
6〜10