曜日別特売
NSTH125-T16 ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21554514

NSTH125-T16 ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21554514
NSTH125-T16 ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21554514

ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
ハンドル呼び径(Φmm)
125
寸法D(Φmm)
125
注文コード
21554514
品番
NSTH125-T16
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

オールステンレス製で耐食性に優れています。
食品機械、洗浄機等に最適です

寸法A(mm)
8
寸法D1(mm)
35
寸法H(mm)
35
寸法L(mm)
22
寸法M(mm)
-
寸法R(mm)
-
寸法S(mm)
13
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
質量(g)
540
タイプ
握り用メネジなし
種類
ツースポーク
寸法D(Φmm)
125
タップ長(mm)
16
表面処理(本体)
電解研磨
ハンドル呼び径(Φmm)
125
注意
※NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする