イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
ストレートブッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21555984
品番
CP159-16001
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質(本体)
SCM435
質量(g)
35
寸法H(mm)
28
寸法D(Φmm)
22(h6)
寸法d(Φmm)
16.5
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)
焼入焼戻