スパイラル カム クランプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプスパイラルカムクランプ クランプ力(kN)7.9 注文コード21556036 品番CP135-10001
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はタイプ・クランプ力など8種類から選べます 他の種類を見る

スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。
シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。
クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。

寸法H(mm)- 寸法H1(mm)7 寸法L(mm)7 寸法L1(mm)9.5 寸法L2(mm)- 寸法L3(mm)15 寸法M(mm)M10×1.5 寸法S(mm)2.5 寸法W(mm)6 寸法W1(mm)- 質量(g)19 タイプスパイラルカムクランプ 寸法D(Φmm)14 クランプ力(kN)7.9 許容締付トルク(N・m)35 材質(スパイラルカムクランプ)SCM440 材質(クランププレート)SUS304CSP 表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜 硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33〜39
注意
※スパイラルカムクランプを最後までねじ込んだ状態から1回転ほど戻してワークを挿入してください。
※クランプ時にスパイラルカムクランプ頭部がクランププレートより、3mm程度突出する場合がありますので、ツールとの干渉にご注意願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21556018
2020-10-28
用途:
社内生産治具用部品(補修用)

繰返し使用しています。この手の部品はどうしても六角部にヘタリがでるため定期的に入替補修が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする