イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
スペーサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21556142
品番
QCSQSP4003
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
40
寸法P(mm)
32
寸法d(mm)
4.5
トラスコ品番
828-6202
材質(本体)
SUS304
質量(g)
35