イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
スペーサー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21556158
品番
QCSQSP5003
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
50
寸法P(mm)
40
寸法d(mm)
5.5
トラスコ品番
828-6203
材質(本体)
SUS304
質量(g)
55