イマオコーポレーション
スラストパッド(Tバーノブ用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法H(mm)
7
13
15
16
7
9
10
12
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21556377
品番
TBKTP1-M6
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
12
寸法H(mm)
7
寸法H1(mm)
2.5
寸法Lf(mm)
4
寸法d(Φmm)
4.6(H12)
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
4.4
硬度
HRC52~58
材質(スナップリング)
SUS301
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
注意
※本製品にTバーノブは含まれておりません。