TBKTP1-M8 スラストパッド(Tバーノブ用) イマオコーポレーション 21556386

TBKTP1-M8 スラストパッド(Tバーノブ用) イマオコーポレーション 21556386
TBKTP1-M8 スラストパッド(Tバーノブ用) イマオコーポレーション 21556386

スラストパッド(Tバーノブ用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)9
内容量1個注文コード21556386品番TBKTP1-M8
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
寸法D(Φmm)16寸法H(mm)9寸法H1(mm)4寸法Lf(mm)5寸法d(Φmm)6.1(H12)材質(本体)SUM22L質量(g)9硬度HRC52~58材質(スナップリング)SUS301表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
注意
※本製品にTバーノブは含まれておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする