ソリッド ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21556456 品番 SH125-M
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,082
販売価格(税別)
5,529

耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
指かけ付きリム形状です。
ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。
追加工を承ります。

寸法A(mm)24 寸法C(mm)27 寸法D2(mm)36 寸法E(mm)7 寸法H(mm)57 寸法H1(mm)65 寸法M(mm)M8×1.25 寸法R(mm)47 種類ソリッド 質量(g)355 タイプ回転握り付き 使用温度範囲(℃)-30〜100 寸法D(Φmm)125 寸法D1(Φmm)26 寸法d(Φmm)12 寸法d1(Φmm)70 寸法d2(Φmm)31 材質(インサート)SUM22L 寸法d3(Φmm)28 寸法d4(Φmm)24 材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化) 軸穴径(Φmm)12 材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P) 材質(ボスキャップ)ポリアセタール 材質(握り)ポリアミド 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 色(ハンドル車)つや消しブラック 色(握り)つや消しブラック 色(ボスキャップ)つや消しブラック 色(アルミプレート)つや消しブラック ハンドル呼び径(Φmm)125 押しネジ穴M5
注意
※NSTHは握り取付け用メネジがありません。
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする