寸法A(mm)27
寸法C(mm)28
寸法D2(mm)46
寸法E(mm)11
寸法H(mm)64
寸法H1(mm)-
寸法M(mm)-
寸法R(mm)-
種類ソリッド
質量(g)600
タイプ折り曲げ回転握り付き
使用温度範囲(℃)-30〜100
寸法D(Φmm)160
寸法D1(Φmm)35
寸法d(Φmm)14
寸法d1(Φmm)90
寸法d2(Φmm)40
材質(インサート)SUM22L
寸法d3(Φmm)38
寸法d4(Φmm)33
材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)
軸穴径(Φmm)14
材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)
材質(ボスキャップ)ポリアセタール
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)つや消しブラック
色(握り)つや消しブラック
色(ボスキャップ)つや消しブラック
色(アルミプレート)つや消しブラック
ハンドル呼び径(Φmm)160
押しネジ穴M5