ソリッド ハンドル車(回り止め穴付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)10 ハンドル呼び径(Φmm)100 注文コード21556526 品番NSH100-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径など13種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
指かけ付きリム形状です。
ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。
追加工を承ります。

寸法A(mm)22 寸法C(mm)22 寸法D2(mm)32 寸法E(mm)5.5 寸法H(mm)49 種類ソリッド 質量(g)155 タイプ握りなし 使用温度範囲(℃)-30〜100 寸法D(Φmm)100 寸法D1(Φmm)22 寸法d(Φmm)10 寸法d1(Φmm)54 寸法d2(Φmm)28 材質(インサート)SUM22L 寸法d3(Φmm)26 寸法d4(Φmm)20 材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化) 軸穴径(Φmm)10 材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P) 材質(ボスキャップ)ポリアセタール 材質(握り)ポリアミド 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 色(ハンドル車)つや消しブラック 色(握り)つや消しブラック 色(ボスキャップ)つや消しブラック 色(アルミプレート)つや消しブラック ハンドル呼び径(Φmm)100 スプリングピン用穴(片肉)(Φmm)3.5
注意
※NSTHは握り取付け用メネジがありません。
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする