寸法A(mm)24
寸法C(mm)27
寸法D2(mm)36
寸法E(mm)7
寸法H(mm)57
種類ソリッド
質量(g)285
タイプ握りなし
使用温度範囲(℃)-30〜100
寸法D(Φmm)125
寸法D1(Φmm)26
寸法d(Φmm)12
寸法d1(Φmm)70
寸法d2(Φmm)31
材質(インサート)SUM22L
寸法d3(Φmm)28
寸法d4(Φmm)24
材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)
軸穴径(Φmm)12
材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)
材質(ボスキャップ)ポリアセタール
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)つや消しブラック
色(握り)つや消しブラック
色(ボスキャップ)つや消しブラック
色(アルミプレート)つや消しブラック
ハンドル呼び径(Φmm)125
押しネジ穴M5