ダイアル グリル ノブ(アンカーピンタイプ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21556632 品番DGKA60L-1/30
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥16,965
販売価格(税別)
15,423
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ギヤ伝導構造の為、機械フレームにアンカーピン用の穴加工を施すだけで、角度の制限なしで取付可能です。
保護等級IP65採用。
インジケーターはPDAエンプラダイアルインジケーター(アンカーピンタイプ)を使用しています。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります)

材質インジケーター:ポリアミド(ガラス繊維強化)、文字盤:アルミニウム(A1050P) 長針:赤、短針:黒、インジケーター:つや消しブラック 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)195 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 目盛本数(本)30 回転方向反時計回り 材質(インサート)SUM22L 材質(ピン)(アンカーピン)スチール 色(本体)つや消しブラック
注意
※本製品はインジケーター付きです。(個別にて出荷)
※インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。
※インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定します。
※ノブのみの取扱いは行っておりません。
※機械フレームにアンカーピン用のΦ6穴加工が必要です。
※シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする