ダブルテーパークランプピン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21556718 品番 CP158-08001
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質(本体)SCM435 熱処理(本体)焼入焼戻 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 寸法D(Φmm)15.5 寸法D1(Φmm)11 寸法D2(Φmm)6.5 寸法L(mm)33 質量(g)24 寸法L1(mm)16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする