寸法A(mm)15
寸法H(mm)43
寸法H1(mm)65
寸法L(mm)28
寸法Lf(mm)11
寸法M(mm)M8×1.25
寸法R(mm)52.5
寸法S(mm)-
種類ディスク
質量(g)390
タイプRG型回転握り付き
寸法D(Φmm)125
寸法D1(Φmm)32
寸法B(Φmm)23
タップ長(mm)10
材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
色(握り)ブラック
ハンドル呼び径(Φmm)125