寸法A(mm)18
寸法H(mm)51
寸法H1(mm)80
寸法L(mm)32
寸法Lf(mm)13
寸法M(mm)M10×1.5
寸法R(mm)69
寸法S(mm)-
種類ディスク
質量(g)615
タイプRG型回転握り付き
寸法D(Φmm)160
寸法D1(Φmm)37
寸法B(Φmm)26
材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)
軸穴径(Φmm)14
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
色(握り)ブラック
ハンドル呼び径(Φmm)160
適合キー溝(mm)5×5
押しネジ穴M5