曜日別特売
MXW8-50-M9BWM エアスライドテーブル MXWシリーズ MXW8-50 SMC 21557656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXWシリーズ MXW8-50

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
21557656
品番
MXW8-50-M9BWM
参考基準価格(税別)¥77,940販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980
チューブ内径(Φmm)
8
オプション
(-) 標準(ウレタンダンパ付)
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
リード線長さ(mm)
(M) 1
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする