イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
テーパーブッシュ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
5
注文コード
21559247
品番
CP157-08001L
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
5
寸法H1(mm)
5
質量(g)
8
寸法D(Φmm)
15.5
寸法D1(Φmm)
12(g6)
材質(本体)
S45C
寸法d(Φmm)
8(H7)
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜・研磨仕上