イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
テーパーブッシュ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
8
注文コード
21559274
品番
CP157-12001S
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
8
寸法H1(mm)
6
質量(g)
27
寸法D(Φmm)
24.5
寸法D1(Φmm)
18(-0.02/-0.05)
材質(本体)
S45C
寸法d(Φmm)
-
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜