イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
テーパーブッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
10
注文コード
21559292
品番
CP157-16001S
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
10
寸法H1(mm)
7.5
質量(g)
51
寸法D(Φmm)
31.5
寸法D1(Φmm)
22(-0.02/-0.05)
材質(本体)
S45C
寸法d(Φmm)
-
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜