イマオコーポレーション
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
16
ハンドル呼び径(Φmm)
120
注文コード
21559344
品番
SHK12-H16
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径
など
195
種類から選べます
他の種類を見る
握りはRG型の回転握りを使用しています。
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
29(最大)
寸法G(mm)
40
寸法H(mm)
64
寸法M(mm)
M6×1
寸法P(mm)
54.5
寸法S(mm)
23
種類
ダイヤルインジケータ
質量(g)
700
下穴径(Φmm)
7
寸法D(Φmm)
120
寸法D1(Φmm)
40
寸法d(Φmm)
25(最大)
材質(ハンドル車)
アルミ合金(ADC12)
軸穴径(Φmm)
16
材質(握り)
フェノール樹脂
表面処理(ハンドル車)
-
色(ハンドル車)
-
色(握り)
ブラック
ハンドル呼び径(Φmm)
120
押しネジ穴
M6
注意
※本製品にはインジケーターは含まれておりません。
※分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。