曜日別特売
SHK12-S14 デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21559466

SHK12-S14 デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21559466
SHK12-S14 デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21559466

デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ハンドル呼び径(Φmm)120注文コード21559466品番SHK12-S14
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

握りはRG型の回転握りを使用しています。

寸法A(mm)15寸法B(mm)18寸法C(mm)29(最大)寸法G(mm)40寸法H(mm)64寸法M(mm)M6×1寸法P(mm)54.5寸法S(mm)23種類ダイヤルインジケータ質量(g)700下穴径(Φmm)7寸法D(Φmm)120寸法D1(Φmm)40寸法d(Φmm)25(最大)角穴(mm)□14材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(ハンドル車)-色(ハンドル車)-色(握り)ブラックハンドル呼び径(Φmm)120
注意
※本製品にはインジケーターは含まれておりません。
※分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする