デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)14 ハンドル呼び径(Φmm)140 注文コード21559475 品番SHK14-H14
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径など195種類から選べます 他の種類を見る

握りはRG型の回転握りを使用しています。

寸法A(mm)17 寸法B(mm)23 寸法C(mm)29(最大) 寸法G(mm)65 寸法H(mm)70 寸法M(mm)M8×1.25 寸法P(mm)62 寸法S(mm)23 種類ダイヤルインジケータ 質量(g)920 下穴径(Φmm)7 寸法D(Φmm)140 寸法D1(Φmm)40 寸法d(Φmm)25(最大) 材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12) 軸穴径(Φmm)14 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(ハンドル車)シルバー塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー 色(握り)ブラック ハンドル呼び径(Φmm)140 押しネジ穴M5
注意
※本製品にはインジケーターは含まれておりません。
※分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする