寸法A(mm)17寸法B(mm)23寸法C(mm)29(最大)寸法G(mm)65寸法H(mm)70寸法M(mm)M8×1.25寸法P(mm)62寸法S(mm)23種類ダイヤルインジケータ質量(g)920下穴径(Φmm)7寸法D(Φmm)140寸法D1(Φmm)40寸法d(Φmm)25(最大)材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)軸穴径(Φmm)17材質(握り)フェノール樹脂表面処理(ハンドル車)シルバー塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラックハンドル呼び径(Φmm)140適合キー溝(mm)5×5押しネジ穴M6