イマオコーポレーション
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
ハンドル呼び径(Φmm)
140
注文コード
21559624
品番
SHK14-S14
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径
など
195
種類から選べます
他の種類を見る
握りはRG型の回転握りを使用しています。
寸法A(mm)
17
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
29(最大)
寸法G(mm)
65
寸法H(mm)
70
寸法M(mm)
M8×1.25
寸法P(mm)
62
寸法S(mm)
23
種類
ダイヤルインジケータ
質量(g)
920
下穴径(Φmm)
7
寸法D(Φmm)
140
寸法D1(Φmm)
40
寸法d(Φmm)
25(最大)
角穴(mm)
□14
材質(ハンドル車)
アルミ合金(ADC12)
材質(握り)
フェノール樹脂
表面処理(ハンドル車)
シルバー塗装
色(ハンドル車)
シルバーグレー
色(握り)
ブラック
ハンドル呼び径(Φmm)
140
注意
※本製品にはインジケーターは含まれておりません。
※分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。