曜日別特売
SHK16-H17 デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21559667

SHK16-H17 デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21559667
SHK16-H17 デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21559667

デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(Φmm)17ハンドル呼び径(Φmm)160注文コード21559667品番SHK16-H17
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

握りはRG型の回転握りを使用しています。

寸法A(mm)20寸法B(mm)23寸法C(mm)27(最大)寸法G(mm)65寸法H(mm)70寸法M(mm)M8×1.25寸法P(mm)70.5寸法S(mm)23種類ダイヤルインジケータ質量(g)1000下穴径(Φmm)8寸法D(Φmm)160寸法D1(Φmm)42寸法d(Φmm)25(最大)材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)軸穴径(Φmm)17材質(握り)フェノール樹脂表面処理(ハンドル車)シルバー塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラックハンドル呼び径(Φmm)160押しネジ穴M6
注意
※本製品にはインジケーターは含まれておりません。
※分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする