イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの 位置決め部品
イマオコーポレーションの インジケーター
デジタル ポジション インジケーター
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21560333
品番
SDP-04HR-1A
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,164
販売価格(税別)
¥
11,058
バスケットに入れる
質量(g)
50
ピッチ
(送りネジ)1
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
500
回転方向
右回転用
読取方向
水平
1回転表示
(リングの位置)00.1
色(ハウジング)
オレンジ