イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ハンドグリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21561408
品番
HGL180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
85
許容荷重(N)
1000
色(本体)
ナチュラル
表面処理(本体)
アルマイト表面処理