イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
ヒンジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21561548
品番
HZN30-8/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,640
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
六角穴付きサラボルトM5×0.8-16L2本
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
質量(g)
63
使用温度範囲(℃)
-30〜100
許容荷重(N)
300
色(本体)
ブラック