CP125-06501 フォームクランプ イマオコーポレーション 21561785

CP125-06501 フォームクランプ イマオコーポレーション 21561785
CP125-06501 フォームクランプ イマオコーポレーション 21561785

フォームクランプ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法H(mm)35(±0.01)
内容量1個注文コード21561785品番CP125-06501
参考基準価格(税別)¥81,000販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)
80,980

口金を交換することで、外形クランプ内形クランプを切り替えて使用することができます。

寸法H(mm)35(±0.01)寸法H1(mm)12寸法H2(mm)27寸法H3(mm)12寸法M1(mm)M8×1.25寸法P(mm)22(±0.02)寸法W(mm)8付属品ダイヤピン(BJ722-06001)1個材質(本体)S45C質量(g)800寸法D(Φmm)65寸法D1(Φmm)28(g6)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ寸法Dp(Φmm)42許容締付トルク(N・m)15寸法MM6材質(引込みシャフト)SCM415材質(カムシャフト)SCM435表面処理(引込みシャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(引込みシャフト)浸炭焼入熱処理(カムシャフト)浸炭焼入
注意
※口金の破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。また、許容締付けトルクを超えての締付けは、口金の耐久性を著しく低下させます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21561785
2017-03-30
用途: 加工する商品をセットする為に必要特殊

商社経由でメーカーに確認した所在庫が無く納期が40日必要だとあきらめてましたが、
モノタロウで納期を確認すると6日出荷だったので即座発注。
メールでも納期遅れの回答もなく、心配になって直接モノタロウまで電話し確認しました。
無事、指定納期より一日も早く届き、感謝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする