寸法H(mm)45(±0.01)寸法H1(mm)18寸法H2(mm)33寸法H3(mm)16寸法M1(mm)M10×1.5寸法P(mm)43(±0.02)寸法W(mm)10付属品ダイヤピン(BJ722-10001)1個材質(本体)S45C質量(g)3500寸法D(Φmm)120寸法D1(Φmm)55(g6)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ寸法Dp(Φmm)80許容締付トルク(N・m)40寸法MM10材質(引込みシャフト)SCM415材質(カムシャフト)SCM435表面処理(引込みシャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(引込みシャフト)浸炭焼入熱処理(カムシャフト)浸炭焼入