寸法H(mm)50(±0.01)寸法H1(mm)24寸法H2(mm)36寸法H3(mm)18寸法M1(mm)M1.25×1.75寸法P(mm)60(±0.02)寸法W(mm)10付属品ダイヤピン(BJ722-12001)1個材質(本体)S45C質量(g)7100寸法D(Φmm)160寸法D1(Φmm)63(g6)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ寸法Dp(Φmm)110許容締付トルク(N・m)40寸法MM12材質(引込みシャフト)SCM415材質(カムシャフト)SCM435表面処理(引込みシャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(引込みシャフト)浸炭焼入熱処理(カムシャフト)浸炭焼入