イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
フォールディング ハンドル Eタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21561828
品番
FHE135
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ハンドルは、スプリングの力で収納ポジションに戻ります。
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
127
材質(ピン)
SUS303
材質(スプリング)
SUS302
色(本体)
つや消しブラック
注意
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。