イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用ブラケット
ブラケット ZN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21561968
品番
BZN40
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
40
付属品
六角穴付きボタンボルトM8×1.25-18L2本、TナットST(品番TST8)2個、ワッシャー2個
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
質量(g)
150
材質(キャップ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
取付穴数
2
色(キャップ)
ブラック
色(本体)
グレー