イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用ブラケット
ブラケット ZN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21561977
品番
BZN80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
80
付属品
六角穴付きボタンボルトM8×1.25-18L4本、TナットST(品番TST8)4個、ワッシャー4個
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
質量(g)
360
材質(キャップ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
取付穴数
4
色(キャップ)
ブラック
色(本体)
グレー